Kotni vijačni nastavek, R 1/4 zunanji za cev LW 4 mm, PA 6

Št. art.: 110973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Dolžina L 25 mm
Velikost d1, zunanji navoj 1/4 col
Premer cevi znotraj 4 mm
Vrsta izdelka cevni adapter
Vrsta priključka zunanji navoj
Temperaturno območje min. −40 °C
Temperaturno območje maks. 90 °C

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 110973
EAN/GTIN 4047322072922
Številka proizvajalca 110973
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijačni nastavek, R 1/4 zunanji za cev LW 4 mm, SW 14, delovni tlak max. 10 bar, temperaturno območje -40 do 90 °C, PA 6. Cevi za povezovanje cevi z visoko trdnostjo, žilavostjo, majhno težo, odpornostjo proti obrabi in veliko udarno trdnostjo.

Lastnosti:

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Navoj: R 1/4 AG
  • Material: Poliamid (PA 6)
  • za cev: LW 4 mm
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 90 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C