{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 25 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | 1/4 pul | |
| Diámetro tubo flexible interior | 4 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura mín. | -40 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Número de artículo | 110973 | |
| EAN / GTIN | 4047322072922 | |
| Número del fabricante | 110973 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |