{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 25 mm | |
| Velikost d1, Vnější závit | 1/4 palec | |
| Průměr hadice vnitřní | 4 mm | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -40 °C | |
| Rozsah teplot max. | 90 °C |
| Katalogové číslo | 110973 | |
| EAN / GTIN | 4047322072922 | |
| Číslo výrobce | 110973 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |