{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 25 mm | |
| Størrelse d1, udvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Diameter, slange, indvendigt | 4 mm | |
| Produkttype | slangeadapter | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -40 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 90 °C |
| Artikelnummer | 110973 | |
| EAN/GTIN | 4047322072922 | |
| Producentnummer | 110973 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |