Tyrolit Drill motor DME32MW 3,2kW, 230V , Core drilling up to 350mm

Nr art.: 11005530
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 3 200 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta DME32MW; DME32UW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny tak
Średnica maks., beton 350 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005530
EAN / GTIN 9003173215326
Numer producenta 11005530
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The optimised support with stable roller guide guarantees precise drilling.
  • The proven ModulDrill™ quick-clamping system enables the fast and secure assembly of drill motors.
  • In addition, a centre pointer, an angle display and a two-speed feed gearbox increase user-friendliness and help to save valuable working time.
  • The compact lightweight design for easy transport, assembly and disassembly completes the system.

Zaleta:

  • Easy to adjust and replace, low-wear roller guide.
  • Easy execution of angled holes thanks to angle indicator.
  • DRA400 with steel dowel foot. DRU400 vacuum fastening – drilling without dowel fastening.

Materiał:

  • Material-independent