{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 3.200 W | |
| Netspænding | 230 V | |
| Producentbetegnelse | DME32MW; DME32UW | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Med maskinbord | ja | |
| Diameter, maks., beton | 350 mm | |
| Produkttype | kerneboremaskine | |
| Antal gear/trin | 3 | |
| Egnet til materiale | aluminium; asfalt; beton; bronze; fliser; glas; granit; keramik; kobber; kunststof; messing; mursten; murværk; specialstål; sten; stål; støbegods; titan; træ | |
| Boring/sænkning/fræsning i | beton | |
| Særlige funktioner / udstyr | kompakt konstruktion; med ekstra håndtag |
| Artikelnummer | 11005530 | |
| EAN/GTIN | 9003173215326 | |
| Producentnummer | 11005530 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |