Vrtací Motory Dme32Mw , Dme32Uw Jádrové

Artiklové číslo: 11005530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 3 200 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce DME32MW; DME32UW
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ano
Průměr max., beton 350 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 3
Vhodné pro materiál Zdivo; asfalt; beton; bronz; cihla; dlaždice; dřevo; granit; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; titan; ušlechtilá ocel
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11005530
EAN / GTIN 9003173215326
Číslo výrobce 11005530
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná podpěra se stabilním vedením válečků zaručuje přesné vrtání
  • Osvědčený rychloupínací systém ModulDrill™ umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci vrtacích motorů.
  • Středový ukazatel, úhlový indikátor a dvourychlostní posuvová převodovka navíc zvyšují uživatelskou přívětivost a pomáhají šetřit drahocenný pracovní čas.
  • Systém doplňuje kompaktní a lehká konstrukce pro snadnou přepravu, montáž a demontáž.

Výhoda:

  • Snadno nastavitelné a vyměnitelné, nízko opotřebitelné vedení válce.
  • Jednoduché vrtání šikmých otvorů díky úhlovému indikátoru.
  • DRA400 s ocelovou kolíkovou patkou. DRU400 s podtlakovým upevněním - vrtání bez hmoždinkového upevnění.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu