Tyrolit Moteur de carottage DME32MW 3,2kW, 230V , Carottage jusqu'au 350mm

Réf.: 11005530
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
Puissance absorbée 3 200 W
Tension 230 V
Référence fabricant DME32MW; DME32UW
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Avec table de machine oui
Diamètre max., béton 350 mm
Type de produit unité de perçage
Nombre de vitesses / niveaux 3
Pour matériau acier; acier inoxydable; aluminium; asphalte; bois; brique; bronze; béton; carrelage; cuivre; céramique; fonte; granit; laiton; maçonnerie; pierre; plastiques; titan; verre
Perçage/lamage/alésage dans béton
Particularité / Equipement modèle compact; avec poignée supplémentaire

Identification et classification

Référence article 11005530
EAN / GTIN 9003173215326
Réf. fabricant 11005530
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le support optimisé avec guidage à rouleaux stable garantit un perçage précis.
  • Le système de serrage rapide ModulDrill™ éprouvé permet un montage rapide et sûr des moteurs de perçage.
  • De plus, un indicateur de centrage, un indicateur d’angle et un mécanisme d’avance à deux vitesses améliorent la convivialité et permettent de gagner un temps de travail précieux.
  • La construction compacte et légère pour un transport, un montage et un démontage faciles complète le système.

Avantage(s):

  • Guidage à galets à faible usure, facilement réglable et remplaçable.
  • Réalisation facile de perçages obliques grâce à l’indicateur d’angle.
  • DRA400 avec pied à cheville en acier. DRU400 Fixation par aspiration - Perçage sans fixation par cheville.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau