Maşină de carotat DME32MW 3,2kW, 230V , până la 350mm

Cod articol.: 11005530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 3.200 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului DME32MW; DME32UW
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului da
Diametru max., beton 350 mm
Tip produs Maşină de carotat
Număr de intrări/trepte 3
Recomandat pentru material Zidărie; alamă; aluminiu; asfalt; beton; bronz; ceramică; cupru; cărămidă; fontă; granit; gresie; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă; titan
Găurire/ teşire/ alezare beton
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar

Identificare și clasificare

Cod articol 11005530
EAN / GTIN 9003173215326
Număr producător 11005530
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Suportul optimizat cu ghidaj stabil cu role garantează găurirea precisă
  • Sistemul de prindere rapidă ModulDrill™ încercat și testat permite montarea rapidă și sigură a motoarelor de găurire
  • În plus, un indicator central, un indicator de unghi și un angrenaj de avans cu două viteze sporesc ușurința în utilizare și ajută la economisirea timpului prețios de lucru.
  • Designul compact și ușor pentru transport, montare și demontare ușoară completează sistemul.

Avantaj:

  • Ghidaj cu role ușor reglabil și înlocuibil, cu uzură redusă.
  • Găurire simplă a găurilor înclinate datorită indicatorului de unghi.
  • DRA400 cu picior pentru dibluri din oțel. DRU400 fixare în vid - găurire fără fixare cu dibluri.

Material:

  • Independent de material