{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 3.200 W | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Denominazione originale prodotto | DME32MW; DME32UW | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Con banco macchina | sì | |
| Diametro max., calcestruzzo | 350 mm | |
| Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica | |
| Numero filetti / scale | 3 | |
| Per materiale | Lavori di muratura; acciaio; acciaio legato; alluminio; asfalto; bronzo; calcestruzzo; ceramica; ghisa; granito; legno; materie plastiche; mattoni; ottone; piastrelle; pietra; rame; titan; vetro | |
| Foratura/svasatura/alesatura in | calcestruzzo | |
| Particolarità/apparecchiature | compact design; with additional handle |
| Codice articolo | 11005530 | |
| EAN / GTIN | 9003173215326 | |
| Codice del produttore | 11005530 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |