Motores de perforación DME32MW , DME32UW Perforación hasta Ø 350 mm

Número de artículo: 11005530
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Consumo de potencia 3.200 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante DME32MW; DME32UW
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con mesa de máquina
Diámetro máx., hormigón 350 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Número de marchas / niveles 3
Para material Mampostería; acero; acero fino; aluminio; asfalto; azulejos; bronce; cerámica; cobre; fundición; granito; hormigón; ladrillo; latón; madera; piedra; plásticos; titan; vidrio
Perforación/avellanado/escariado en hormigón
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con mango adicional

Identificación y clasificación

Número de artículo 11005530
EAN / GTIN 9003173215326
Número del fabricante 11005530
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El soporte optimizado con guía de rodillos estable garantiza una perforación precisa.
  • El acreditado sistema de sujeción rápida ModulDrill™ permite un montaje rápido y seguro de los motores de perforación.
  • Además, un puntero central, un indicador de ángulo y un mecanismo de avance de dos velocidades aumentan la facilidad de uso y ayudan a ahorrar un valioso tiempo de trabajo.
  • El diseño compacto y ligero para facilitar el transporte, el montaje y el desmontaje completa el sistema.

Ventaja:

  • Guía de rodillos de bajo desgaste, fácil de ajustar y cambiar.
  • Realización sencilla de perforaciones inclinadas gracias al indicador de ángulo.
  • DRA400 con base de espiga de acero. DRU400 fijación al vacío: perforación sin fijación de espigas.

Material:

  • Independiente del material