• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Storz coupling, Hose supports, rotating, Storz size 75-B, I.D. 70

Nr art.: 108189
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Oznaczenie producenta Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Opakowanie luzem
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Długość L 124 mm
Średnica wewnętrzna węża 70 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 2 szt.
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 110 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108189
EAN / GTIN 4047322254250
Numer producenta 108189
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz coupling, Hose supports, rotating, Aluminium, Storz size 75-B, I.D. 70, Operating pressure max. 16 bar, Temp. -40°C to 110°C

Cecha szcz.:

  • Length: 124.0 mm
  • Material: Aluminium
  • Hose LW: 70 mm
  • Storz size: 75-B
  • sealing material: NBR
  • Clamp spacing: 89 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C