Raccord Storz, embout, rotatif, aluminium, taille Storz 75-B, LW 70

Réf.: 108189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 108189
EAN / GTIN 4047322254250
Réf. fabricant 108189
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord Storz, embout de tuyau, pivotant, aluminium, taille Storz 75-B, LW 70, pression de service max. 16 bar, température de service -40 °C à 110 °C. Série de haute qualité en version forgée. Pour raccorder rapidement et facilement des tuyaux flexibles. Manipulation facile et raccordement des deux éléments d’accouplement sans endommager les joints. Plages d’utilisation: Approvisionnement en eau, construction d’installations, pompiers.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 124,0 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Tuyau LW: 70 mm
  • Taille Storz: 75-B
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Espacement des colliers: 89 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C