• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 75-B, LW 70

Artikel-Nr.: 108189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Graualuminium
Herstellerbezeichnung Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Verpackung lose
Farbe silber
Betriebsdruck max. 16 bar
Länge L 124 mm
Durchmesser Schlauch innen 70 mm
Produktart Kupplung
Anzahl Teile 2 St.
Art Anschluss Schlauchanschluss
Temperaturbereich min. -40 °C
Temperaturbereich max. 110 °C
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108189
EAN / GTIN 4047322254250
Herstellernummer 108189
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 75-B, LW 70, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur -40 °C bis 110 °C. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

Merkmal:

  • Länge: 124,0 mm
  • Material: Aluminium
  • Schlauch LW: 70 mm
  • Storz-Größe: 75-B
  • Dichtmaterial: NBR
  • Knaggenabstand: 89 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb