Acoplamiento Storz, manguito, giratorio, aluminio, tamaño Storz 75-B, LW 70

Número de artículo: 108189
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Aluminio gris
Denominación del fabricante Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Embalaje sueltos
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Longitud L 124 mm
Diámetro tubo flexible interior 70 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Número de piezas 2 ud.
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura mín. -40 °C
Rango de temperatura máx. 110 °C
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 108189
EAN / GTIN 4047322254250
Número del fabricante 108189
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento Storz, boquilla para manguera, giratorio, aluminio, tamaño Storz 75-B, LW 70, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio de -40 °C a 110 °C. Serie de alta calidad en versión forjada. Para conectar mangueras de forma rápida y sin problemas. Fácil manejo y unión de los dos elementos de acoplamiento sin dañar las juntas. Intervalos de empleo: Suministro de agua, construcción de instalaciones, bomberos.

Característica:

  • Longitud: 124,0 mm
  • Material: Aluminio
  • Tubo flexible LW: 70 mm
  • Tamaño Storz: 75-B
  • material de sellado: NBR
  • Espaciado de pinzas: 89 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C