Storz-spojka, priključek, vrtljiv, aluminij, Storz-velikost 75-B, LW 70

Št. art.: 108189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij
Oznaka proizvajalca Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Delovni tlak maks. 16 bar
Dolžina L 124 mm
Premer cevi znotraj 70 mm
Vrsta izdelka spojka
Število delov 2 kos
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Temperaturno območje min. −40 °C
Temperaturno območje maks. 110 °C
Material Aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 108189
EAN/GTIN 4047322254250
Številka proizvajalca 108189
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz-spojka, cevni nastavek, vrtljiv, aluminij, Storz-velikost 75-B, LW 70, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura -40 °C do 110 °C. Visokokakovostna serija v kovani izvedbi. Za hitro in enostavno povezovanje cevnih vodov. Enostavno rokovanje in povezovanje obeh sklopnih elementov brez poškodovanja tesnil. Področja uporabe: Oskrba z vodo, gradnja naprav, gasilci.

Lastnosti:

  • Dolžina: 124,0 mm
  • Material: .
  • Cev LW: 70 mm
  • velikost Storza: 75-B
  • tesnilni material: NBR
  • Razmik med objemkami: 89 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 110 °C
  • Delovna temperatura min.: -40 °C