Storz-kobling, stutzen, drejelig, aluminium, Storz-størrelse 75-B, LW 70

Art.-nr.: 108189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Producentbetegnelse Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 16 bar
Længde L 124 mm
Diameter, slange, indvendigt 70 mm
Produkttype kobling
Antal dele 2 stk.
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -40 °C
Temperaturområde, maks. 110 °C
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 108189
EAN/GTIN 4047322254250
Producentnummer 108189
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Storz-kobling, slangestudse, drejelig, aluminium, Storz-størrelse 75-B, LW 70, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur -40 °C til 110 °C. Højkvalitets serie i smedet udførelse. Til hurtig og problemfri tilslutning af slangeledninger. Let håndtering og tætningsbeskyttende sammenkobling af de to koblingselementer. Anvendelsesområder: Vandforsyning, anlægsbyggeri, brandvæsen.

Egenskab:

  • Længde: 124,0 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Slange LW: 70 mm
  • Storz-størrelse: 75-B
  • tætningsmateriale: NBR
  • Klemmeafstand: 89 mm
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Driftstemperatur maks.: 110 °C
  • Driftstemperatur min.: -40 °C