• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Storzova spojka, přípojka, otočná, hliník, velikost Storz 75-B, LW 70

Artiklové číslo: 108189
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Označení výrobce Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, drehbar
Obal volné
Barva stříbrná
Provozní tlak max 16 bar
Délka L 124 mm
Průměr hadice vnitřní 70 mm
Druh produktu Spojka
Počet přepážek 2 ks
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. -40 °C
Rozsah teplot max. 110 °C
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108189
EAN / GTIN 4047322254250
Číslo výrobce 108189
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Storzova spojka, hadicová přípojka, otočná, hliník, velikost Storz 75-B, LW 70, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 110 °C. Vysoce kvalitní řada v kované provedení. Pro rychlé a bezproblémové spojení hadicových vedení. Snadná manipulace a spojení obou spojovacích prvků bez poškození těsnění. Oblasti použití: Vodovody, výstavba zařízení, hasiči.

Charakteristika:

  • Délka: 124,0 mm
  • Materiál: Hliník
  • Hadice LW: 70 mm
  • Velikost Storz: 75-B
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč svorek: 89 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C