GEKA threaded piece, rigid, bright brass, G 3/4 exterior

Nr art.: 107770
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta GEKA-Gewindestück
Opakowanie luzem
Kolor Złoty
Ciśnienie robocze maks. 40 bar
Długość L 40 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny G3/4
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
min. zakres temperatury -10 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107770
EAN / GTIN 4047322132961
Numer producenta 107770
Numer L L00970 905
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

GEKA threaded piece, rigid, bright brass, G 3/4 exterior, Operating pressure max. 40 bar, Medium / ambient temp. -10 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • Connection: G 3/4 male
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 40 bar
  • Maximum medium temperature: 90 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 90 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C