Pieza roscada GEKA, rígida, latón brillante, G 3/4 AG

Número de artículo: 107770
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante GEKA-Gewindestück
Embalaje sueltos
Color dorado
Presión de funcionamiento máx. 40 bar
Longitud L 40 mm
Tamaño, Rosca exterior G3/4
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -10 °C
Rango de temperatura máx. 90 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 107770
EAN / GTIN 4047322132961
Número del fabricante 107770
Número L L00970 905
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor GEKA, rígido, latón pulido, G 3/4 AG, presión de servicio máx. 40 bar, temperatura del medio/ambiente de -10 °C a 90 °C. Acoplamiento de garras (distancia entre garras 40 mm) de latón para mangueras de agua, industriales, de mortero, de succión y de presión para una gran variedad de aplicaciones, p. ej.: Industria, construcción civil y de ingeniería civil, tecnología medioambiental, artesanía, tecnología doméstica, jardinería y paisajismo, agricultura y silvicultura, etc. Disponible en versión rígida y giratoria 360°. ¡Ambos sistemas se pueden combinar entre sí sin ningún problema!

Característica:

  • Conexión: G 3/4 AG
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C