GEKA závitová spojka, pevná, mosazná, G 3/4 AG

Artiklové číslo: 107770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce GEKA-Gewindestück
Obal volné
Barva Zlatá
Provozní tlak max 40 bar
Délka L 40 mm
Velikost, Vnější závit G3/4
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -10 °C
Rozsah teplot max. 90 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107770
EAN / GTIN 4047322132961
Číslo výrobce 107770
L-číslo L00970 905
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

GEKA závitová spojka, pevná, mosazná, G 3/4 AG, provozní tlak max. 40 bar, teplota média/okolí -10 °C až 90 °C. Držáková spojka (rozteč drážek 40 mm) z mosazi pro vodní, průmyslové, maltové, sací a tlakové hadice pro široké použití, např.: Průmysl, stavebnictví, environmentální technologie, řemesla, domácí vodní technika, zahradnictví a krajinářství, zemědělství a lesnictví atd. Dodáváno v pevném provedení a v provedení otočném o 360°. Oba systémy lze bez problémů kombinovat!

Charakteristika:

  • Přípojka: G 3/4 AG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C