Raccordo filettato GEKA, rigido, ottone lucido, G 3/4 AG

Codice art.: 107770
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GEKA-Gewindestück
Imballaggio singoli
Colore oro
Pressione di esercizio max. 40 bar
Lunghezza L 40 mm
Dimensione, Filetto esterno G3/4
Tipo di prodotto Giunto
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura min. -10 °C
Intervallo di temperatura max. 90 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107770
EAN / GTIN 4047322132961
Codice del produttore 107770
Numero-L L00970 905
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato GEKA, rigido, ottone lucido, G 3/4 AG, pressione di esercizio max. 40 bar, temperatura del fluido/ambiente da -10 °C a 90 °C. Giunto a ganci (distanza tra i ganci 40 mm) in ottone per tubi flessibili per acqua, industriali, per malta, di aspirazione e di mandata per una vasta gamma di applicazioni, ad es.: Industria, edilizia civile ed economica, tecnologia ambientale, artigianato, tecnologia idraulica domestica, giardinaggio e paesaggistica, agricoltura e silvicoltura, ecc. Disponibile in versione fissa e girevole a 360°. Entrambi i sistemi possono essere combinati tra loro senza problemi!

Proprietà:

  • Attacco: G 3/4 maschio
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti