{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GEKA-Gewindestück | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | auriu | |
| Presiune de funcționare max. | 40 bar | |
| Lungime L | 40 mm | |
| Dimensiuni, Filet exterior | G3/4 | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -10 °C | |
| Interval de temperatură max. | 90 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 107770 | |
| EAN / GTIN | 4047322132961 | |
| Număr producător | 107770 | |
| L-Număr | L00970 905 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |