GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 3/4 AG

Art.-nr.: 107770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GEKA-Gewindestück
Emballage løs
Farve guld
Driftstryk maks. 40 bar
Længde L 40 mm
Størrelse, udvendigt gevind G3/4
Produkttype kobling
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. -10 °C
Temperaturområde, maks. 90 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107770
EAN/GTIN 4047322132961
Producentnummer 107770
L-nummer L00970 905
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 3/4 AG, driftstryk maks. 40 bar, medium-/omgivelsestemperatur -10 °C til 90 °C. Kløvekobling (kløveafstand 40 mm) af messing til vand-, industri-, mørtel-, suge- og trykslanger til en lang række anvendelser, f.eks.: Industri, bygge- og anlægsvirksomhed, miljøteknik, håndværk, vandteknik i boliger, have- og landskabspleje, landbrug og skovbrug osv. Fås i fast og 360° drejelig udførelse. Begge systemer kan uden problemer kombineres med hinanden!

Egenskab:

  • Tilslutning: G 3/4 AG
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 40 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven