{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | GEKA-Gewindestück | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | doré | |
| Pression de service max. | 40 bar | |
| Longueur L | 40 mm | |
| Réf., filetage extérieur | G3/4 | |
| Type de produit | raccord | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures min. | -10 °C | |
| Plage de températures max. | 90 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 107770 | |
| EAN / GTIN | 4047322132961 | |
| Réf. fabricant | 107770 | |
| Article hors catalogue | L00970 905 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |