Plug nipple without pressure eliminator, Series B, G 3/4 IT

Nr art.: 107736
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Stecknippel ohne Druckeliminator
Kolor Żółty; Srebrna
Ciśnienie robocze maks. 300 bar
Średnica d2 19 mm
Długość L 59 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny G3/4
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -30 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Numer producenta 107736
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plug nipple without pressure eliminator, Series B, hardened, galvanised steel, G 3/4 IT, I.D. 19, Operating pressure max. 300 bar

Cecha szcz.:

  • AF: 36 mm
  • Spring: stainless steel
  • Ball: stainless steel
  • Length: 59.0 mm
  • Valve: brass
  • Connection: G 3/4 IG
  • plug nipple: Steel
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 300 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C
  • Min. operating temperature: -30 °C