Závitová spojka bez tlakového eliminátoru, řada B, NW 19, G 3/4 IG

Artiklové číslo: 107736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Stecknippel ohne Druckeliminator
Barva Žlutá; Stříbrná
Provozní tlak max 300 bar
Průměr d2 19 mm
Délka L 59 mm
Velikost, Vnitřní závit G3/4
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -30 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Číslo výrobce 107736
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zátka bez eliminátoru tlaku, řada B, ocel, pozinkovaná, G 3/4 IG, NW 19, PN max. 300 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C.

Charakteristika:

  • OK: 36 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 59,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: G 3/4 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 300 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C