Raccordo maschio senza eliminatore di pressione, serie B, NW 19, G 3/4 IG

Codice art.: 107736
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
Denominazione originale prodotto Stecknippel ohne Druckeliminator
Colore yellow; silver
Pressione di esercizio max. 300 bar
Diametro d2 19 mm
Lunghezza L 59 mm
Dimensione, Filetto interno G3/4
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. -30 °C
Intervallo di temperatura max. 100 °C
Materiale Giunto in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Codice del produttore 107736
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto senza eliminatore di pressione, serie B, acciaio zincato, G 3/4 IG, NW 19, PN max. 300 bar, temperatura di esercizio da -30 °C a 100 °C.

Proprietà:

  • SW: 36 mm
  • Molla: Acciaio inox
  • Sfera: Acciaio inox
  • Lunghezza: 59,0 mm
  • Valvola: ottone
  • Attacco: G 3/4 IG
  • nipplo: acciaio
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 300 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -30 °C