Raccord rapide sans éliminateur de pression, série B, NW 19, G 3/4 IG

Réf.: 107736
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Stecknippel ohne Druckeliminator
Couleur Jaune; argent
Pression de service max. 300 bar
Diamètre d2 19 mm
Longueur L 59 mm
Réf., filetage intérieur G3/4
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. -30 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau Acier

Identification et classification

Référence article 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Réf. fabricant 107736
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide sans éliminateur de pression, série B, acier, zingué, G 3/4 IG, NW 19, PN max. 300 bar, température de service -30 °C à 100 °C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 36 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 59,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Connexion: G 3/4 IG
  • embout: Acier
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 300 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C