Nipples sin eliminador de presión, serie B, NW 19, G 3/4 IG

Número de artículo: 107736
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Stecknippel ohne Druckeliminator
Color amarillo; plateado
Presión de funcionamiento máx. 300 bar
Diámetro d2 19 mm
Longitud L 59 mm
Tamaño, Rosca interior G3/4
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -30 °C
Rango de temperatura máx. 100 °C
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Número del fabricante 107736
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples sin eliminador de presión, serie B, acero inoxidable, galvanizado, G 3/4 IG, NW 19, PN máx. 300 bar, temperatura de servicio -30 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 36 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 59,0 mm
  • Válvula: latón
  • Conexión: G 3/4 IG
  • conector macho: Acero
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 300 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C