{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Stecknippel ohne Druckeliminator | |
| Farve | gul; sølvfarvet | |
| Driftstryk maks. | 300 bar | |
| Diameter d2 | 19 mm | |
| Længde L | 59 mm | |
| Størrelse, indvendigt gevind | G3/4 | |
| Produkttype | nippel | |
| Type, tilslutning | indvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -30 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 100 °C | |
| Materiale | Stål |
| Artikelnummer | 107736 | |
| EAN/GTIN | 4047322057004 | |
| Producentnummer | 107736 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |