Racord rapid fără eliminator de presiune, seria B, NW 19, G 3/4 IG

Cod articol.: 107736
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Stecknippel ohne Druckeliminator
Culoarea galben; argintiu
Presiune de funcționare max. 300 bar
Diametru d2 19 mm
Lungime L 59 mm
Dimensiuni, Filet interior G3/4
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet interior
Interval de temperatură min. -30 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 107736
EAN / GTIN 4047322057004
Număr producător 107736
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord rapid fără eliminator de presiune, seria B, oțel, zincat, G 3/4 IG, NW 19, PN max. 300 bar, temperatură de funcționare -30 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 36 mm
  • Arc: Oţel inoxidabil
  • Bilă: Oţel inoxidabil
  • Lungime: 59,0 mm
  • Supapă: alamă
  • Racord: G 3/4 IG
  • Niplu de fixare: Oţel
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 300 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -30 °C