Nipple for coupl. I.D. 7.2 - 7.8, nickel-pl. brass, for hose 10x8

Nr art.: 107315
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor Srebrna
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Długość L 42 mm
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Złączka wtykowa
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 107315
EAN / GTIN 4047322059091
Numer producenta 107315
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipple for couplings I.D. 7.2 - 7.8, nickel-plated brass, for hose 10x8, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • AF: 17 mm
  • Length: 42.0 mm
  • Connection: for hose 10x8