Raccords pour raccords NW 7, 2 - 7, 8, laiton nickelé pour tuyau 10x8

Réf.: 107315
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Pression de service max. 35 bar
Longueur L 42 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement raccord
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 107315
EAN / GTIN 4047322059091
Réf. fabricant 107315
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour raccords NW 7, 2 - 7, 8, laiton nickelé pour tuyau 10x8, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 42,0 mm
  • Connexion: pour tuyau 10x8