Raccordi per tubi flessibili NW 7, 2 - 7, 8, ottone nichelato per tubo flessibile 10x8

Codice art.: 107315
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
Codice articolo 107315
EAN / GTIN 4047322059091
Codice del produttore 107315
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordi per tubi flessibili NW 7, 2 - 7, 8, ottone nichelato per tubi flessibili 10x8, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 17 mm
  • Lunghezza: 42,0 mm
  • Attacco: per tubo flessibile 10x8