Nipon pentru cuplaje NW 7, 2 - 7, 8, alamă nichelată pentru furtun 10x8

Cod articol.: 107315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 35 bar
Lungime L 42 mm
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Niplu de fixare
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 107315
EAN / GTIN 4047322059091
Număr producător 107315
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 7, 2 - 7, 8, alamă nichelată pentru furtun 10x8, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Lungime: 42,0 mm
  • Racord: pentru furtun 10x8