• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Nippler til koblinger NW 7, 2 - 7, 8, messing forniklet til slange 10x8

Art.-nr.: 107315
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 35 bar
Længde L 42 mm
Diameter, slange, indvendigt 8 mm
Produkttype nippel
Type, tilslutning stiknippel
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107315
EAN/GTIN 4047322059091
Producentnummer 107315
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nippler til koblinger NW 7, 2 - 7, 8, messing forniklet til slange 10x8, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20°C til 100°C.

Egenskab:

  • SW: 17 mm
  • Længde: 42,0 mm
  • Tilslutning: til slange 10x8