Vsuvka pro spojky NW 7, 2 - 7, 8, mosazné poniklované pro hadici 10x8

Artiklové číslo: 107315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva Stříbrná
Provozní tlak max 35 bar
Délka L 42 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vsuvka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107315
EAN / GTIN 4047322059091
Číslo výrobce 107315
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 7, 2 - 7, 8, mosazné poniklované pro hadici 10x8, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 17 mm
  • Délka: 42,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 10x8