Nipeli za spojke NW 7, 2 - 7, 8, nikljana medenina za cev 10x8

Št. art.: 107315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Barva srebro
Delovni tlak maks. 35 bar
dolžina L 42 mm
Premer cevi znotraj 8 mm
Vrsta izdelka nastavki
Vrsta priključka vstavljiv nastavek
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 100 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 107315
EAN/GTIN 4047322059091
Številka proizvajalca 107315
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli za spojke NW 7, 2 - 7, 8, nikljana medenina za cev 10x8, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 17 mm
  • Dolžina: 42,0 mm
  • Priključek: za cev 10x8