3/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/2, 24 V DC

Nr art.: 106539
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 106539
EAN / GTIN 4047322097499
Numer producenta 106539
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-way valve, electropneum., bistable, G 1/2, 24 V DC, Operating pre. 1 - 10 bar, Aluminium

Cecha szcz.:

  • DN: 15
  • Series: Series 70
  • Medium: Filtered compressed air with or without oil. If oiled, then continuously.
  • Symbol: 49
  • Function: 3/2
  • Voltage: 24 V DC
  • Connection: G 1/2
  • Version: electropneumatic
  • Operation: bistable
  • Flow rate 1: 3200 Nl/min
  • Flow rate 2: 4600 Nl/min
  • Scope of supply: with plug and coil
  • sealing material: NBR
  • control air supply: internal
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: 1 bar
  • manual override: resting
  • control air connection: -
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: Flow rate at 6 bar and ∆p 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: Flow rate at 6 bar and Δp 1 bar
  • Maximum ambient temperature: 50 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C
  • Required purity class according to ISO 8573-1: 4.7.3.