3/2-cestný ventil, elektropneumatický, bistabilní, G 1/2, 24 V DC

Artiklové číslo: 106539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106539
EAN / GTIN 4047322097499
Číslo výrobce 106539
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil, elektropneumatický, bistabilní, G 1/2, 24 V DC, provozní tlak. 1, 0 - 10 bar, hliník . Tradiční rozvaděče řady 70 v elektropneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).

Charakteristika:

  • DN: 15
  • Řada: Řada 70
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Symbol: 49
  • Funkce: 3/2
  • Napětí: 24 V DC
  • Přípojka: G 1/2
  • Provedení: elektropneumatický
  • Aktivace: bistabilní
  • Průtok 1: 3200 Nl/min
  • Průtok 2: 4600 Nl/min
  • Rozsah dodávky: s konektorem a cívkou
  • těsnicí materiál: NBR
  • přívod řídicího vzduchu: interní
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 1 bar
  • Ruční pomocné ovládání: klouzavý
  • Připojení řídicího vzduchu: -
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Maximální teplota okolí: 50 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C
  • Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3