• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil, G 1/2, 24 V DC

Artikel-Nr.: 106539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106539
EAN / GTIN 4047322097499
Herstellernummer 106539
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Descripción:

Válvula de 3/2 vías, electroneumática, biestable, G 1/2, 24 V CC, presión de servicio. 1, 0 - 10 bar, aluminio. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión electroneumática. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).

Característica:

  • DN: 15
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Símbolo: 49
  • Función: 3/2
  • Tensión: 24 V CC
  • Conexión: G 1/2
  • Ejecución: electropneumático
  • Accionamiento: biestable
  • Caudal 1: 3200 Nl/min
  • Caudal 2: 4600 Nl/min
  • Contenido: con enchufe y bobina
  • material de sellado: NBR
  • Suministro de aire de control: interno
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 1 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: en reposo
  • Conexión de aire de control: -
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb