3/2-vejsventil, elektropneumatisk, bistabil, G 1/2, 24 V DC

Art.-nr.: 106539
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 106539
EAN/GTIN 4047322097499
Producentnummer 106539
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejsventil, elektropneumatisk, bistabil, G 1/2, 24 V DC, driftsdr. 1, 0 - 10 bar, aluminium. Traditionelle vejventiler i serie 70 i elektropneumatisk udførelse. Disse ventiler finder bred anvendelse som muffeventiler, direkte montering på cylinderen med specialadapter eller som serieventiler med flere grundplader og individuelle sammenkoblingsplader (forsyningsskinner).

Egenskab:

  • DN: 15
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
  • Symbol: 49
  • Funktion: 3/2
  • Spænding: 24 V DC
  • Tilslutning: G 1/2
  • Udførelse: elektropneumatisk
  • Aktivering: bistabil
  • Gennemstrømning 1: 3200 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 4600 Nl/min
  • Leveringsomfang: med stik og spole
  • tætningsmateriale: NBR
  • styrelufttilførsel: intern
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 1 bar
  • Håndbetjening: rastend
  • Styrelufttilslutning: -
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C
  • Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3