Supapă cu 3/2 căi, electro-pneumatică, bistabilă, G 1/2, 24 V CC

Cod articol.: 106539
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106539
EAN / GTIN 4047322097499
Număr producător 106539
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 3/2 căi, electropneumatică, bistabilă, G 1/2, 24 V CC, presiune de funcționare. 1, 0 - 10 bar, aluminiu . Vane tradiționale din seria 70 în versiune electropneumatică. Aceste supape au o gamă largă de aplicații ca supape cu manșon, montate direct pe cilindru cu adaptor special sau ca supape de serie cu plăci de bază multiple și plăci de legare individuale (bare de alimentare).

Caracteristică:

  • DN: 15
  • Serie: Seria 70
  • Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
  • Simbol: 49
  • Funcţie: 3/2
  • Tensiune: 24 V DC
  • Racord: G1/2
  • Execuție: electropneumatic
  • Confirmare: bistabil
  • Debit 1: 3200 Nl/min
  • Debit 2: 4600 Nl/min
  • Domeniul de aplicare a livrării: cu mufă și bobină
  • material de etanșare: NBR
  • Alimentare cu aer de comandă: intern
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 1 bar
  • Acționare manuală auxiliară: odihnindu-se
  • Racord pentru aer de comandă: -
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 50 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C
  • Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3