Valvola a 3/2 vie, elettropneumatica, bistabile, G 1/2, 24 V CC

Codice art.: 106539
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106539
EAN / GTIN 4047322097499
Codice del produttore 106539
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2 vie, elettropneumatica, bistabile, G 1/2, 24 V CC, pressione di esercizio. 1, 0 - 10 bar, alluminio . Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione elettropneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).

Proprietà:

  • DN: 15
  • Serie: Serie 70
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Simbolo: 49
  • Funzione: 3/2
  • Tensione: 24 V DC
  • Attacco: G 1/2
  • Esecuzione: elettropneumatico
  • Azionamento: bistabile
  • Portata 1: 3200 Nl/min
  • Portata 2: 4600 Nl/min
  • Fornitura: con spina e bobina
  • materiale di tenuta: NBR
  • Alimentazione aria di comando: interno
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 1 bar
  • Comando manuale: a riposo
  • Attacco aria di comando: -
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C
  • Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3