Opis:
3/2-potni ventil, elektropnevmatski, bistabilen, G 1/2, 24 V DC, delovni tlak. 1, 0 - 10 bar, aluminij . Tradicionalni potovalni ventili serije 70 v elektropnevmatski izvedbi. Ti ventili se široko uporabljajo kot mufni ventili, za neposredno montažo na valj s posebnim adapterjem ali kot serijski ventili z več osnovnimi ploščami in posameznimi ploščami za povezovanje (napajalne letve).
Lastnosti:
- DN: 15
- Serija: Serija 70
- Medij: Filtriran stisnjen zrak z ali brez oljenja. Če je naoljeno, potem redno.
- Simbol: 49
- Funkcija: 3/2
- Napetost: 24 V DC
- Priključek: G 1/2
- Izvedba: elektropnevmatski
- Upravljanje: bistabilen
- Pretok 1: 3200 Nl/min
- Pretok 2: 4600 Nl/min
- Obseg dobave: z vtičem in tuljavo
- tesnilni material: NBR
- dovod zraka za krmiljenje: interno
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 1 barov
- Ročno pomožno upravljanje: počitek
- Priključek za krmilni zrak: -
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Merjenje pretoka 1: Pretok pri 6 bar in ∆p 0,5 bar
- Merjenje pretoka 2: Pretok pri 6 bar in Δp 1 bar
- Najvišja temperatura okolice: 50 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C
- Zahtevana stopnja čistosti po ISO 8573-1: 4.7.3