• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Short stroke cylinder, double-acting, Piston Ø 12, Stroke 10, M5

Nr art.: 105897

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie znamionowe 10 bar
Długość skoku 10 mm
Temperatura otoczenia 80 °C
Średnica cylindra 12 mm
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Opis

Opis:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Short stroke cylinder, double-acting, Magnet, Piston Ø 12, Stroke 10, M5, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10 °C to 80 °C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 10 mm
  • Head: Lacquered brass
  • Pipe: Aluminium alloy, anodised
  • Piston: acetal resin
  • Magnet: with magnet
  • Damping: without adjustable damping
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 12 mm
  • Connection: M5
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • Piston seal: NBR (PU and FKM at extra cost)
  • Piston rods IG: M3
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Minimum response pressure: 0.6 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • piston rod seal: NBR (PU and FKM at extra cost)
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -10 °C