• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cilindro de carrera corta, doble efecto, magnético, pistón Ø 12, carrera 10, M5

Número de artículo: 105897

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión nominal 10 bar
Longitud de carrera 10 mm
Temperaturas de funcionamiento 80 °C
Diámetro del cilindro 12 mm
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Descripción

Descripción:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Cilindros de carrera corta, doble efecto, con electroimán, Ø del pistón 12, carrera 10, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Especialmente diseñado para aplicaciones en espacios reducidos. Versión con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado, lubricado (prestar atención a la continuidad) o sin lubricar.

Característica:

  • Carrera: 10 mm
  • Encabezamiento: Latón lacado
  • Tubo: Aleación de aluminio, anodizado
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 12 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Pistón IG: M3
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C