• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Vérin à course courte, double effet, magnétique, piston Ø 12, course 10, M5

Réf.: 105897

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression nominale 10 bar
Longueur course 10 mm
Température de fonctionnement 80 °C
Diamètre de vérin 12 mm
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Description

Description:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Vérin à course courte, double effet, avec aimant, Ø du piston 12, course 10, M5, pression de service max. 10 bar, température: -10 °C à 80 °C. Spécialement conçu pour les applications dans des espaces confinés. Version avec piston magnétique. Convient pour l’air comprimé filtré, huilé (veiller à la continuité) ou non huilé.

Caractéristique(s):

  • Course: 10 mm
  • PIVOT.: Laiton laqué
  • Tuyau: Alliage d’aluminium, anodisé
  • Charbon: résine acétal
  • aimant: avec aimant
  • du poids: sans amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 12 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier C45, chromé dur
  • Joint de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Tige de piston IG: M3
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de réponse min.: 0,6 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Joint de tige de piston: NBR (PU et FKM moyennant supplément)
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C