• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Cilindru cu curs scurt, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 12, curs 10, M5

Cod articol.: 105897

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 10 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 80 °C
Cilindru diametru 12 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Descriere

Descriere:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Cilindru cu curs scurt, cu dublă acțiune, cu magnet, piston Ø 12, curs 10, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Special pentru aplicații în spații înguste. Execuție cu piston magnetic. Pentru aer comprimat filtrat, lubrifiat (asigurați continuitatea) sau nelubrifiat.

Caracteristică:

  • Cursă: 10 mm
  • Cap: Alamă lăcuită
  • Conductă: Aliaj de aluminiu, anodizat
  • Piston: Rășină acetalică
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: fără amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 12 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • Garnitură piston: NBR (PU și FKM contra cost)
  • Tije de piston IG: M3
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: NBR (PU și FKM contra cost)
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C